SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22610709
MBL50TF-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22610718
MBL50TF-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22610727
MBL50TF-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22610736
MBL50TF-855Z
CADデータダウンロード
855
¥
37,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください