SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22610745
MBL50TN-300JZ-W-XC7
CADデータダウンロード
300
¥
37,390
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22610754
MBL50TN-600Z
CADデータダウンロード
600
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22610763
MBL50TN-70Z
CADデータダウンロード
70
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください