標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB125TF

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB125TF SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22617325 MDBB125TF-100Z
CADデータダウンロード
100
34,430
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22617334 MDBB125TF-1000Z
CADデータダウンロード
1000
68,090
61,980
68,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22617343 MDBB125TF-25Z
CADデータダウンロード
25
31,630
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22617359 MDBB125TF-300Z
CADデータダウンロード
300
41,910
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22617368 MDBB125TF-450Z
CADデータダウンロード
450
47,520
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22617377 MDBB125TF-50Z
CADデータダウンロード
50
32,560
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする