SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-395Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
395
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22618253
MDBB32-395Z
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22618269
MDBB32-395Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
22,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください