標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-450NZ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08