SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-250Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625953
MDBB63-250Z-V-M9BWZ
CADデータダウンロード
(V) 1山ナックルジョイント
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625969
MDBB63-250Z-W
CADデータダウンロード
(W) 2山ナックルジョイント
¥
27,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625978
MDBB63-250Z-W-M9BWZ
CADデータダウンロード
(W) 2山ナックルジョイント
¥
34,810
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください