SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-70Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22629067
MDBB80-70Z-M9N
CADデータダウンロード
¥
28,490
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22629076
MDBB80-70Z-XC35
CADデータダウンロード
¥
25,440
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください