曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-250Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22635157MDBD32-250Z-A90LS
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635166MDBD32-250Z-M9PL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635175MDBD32-250Z-N-M9BZ
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635184MDBD32-250Z-NW
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635193MDBD32-250Z-NW-M9NW
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635209MDBD32-250Z-W-A54L
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする