曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-45Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-45Z - SMC
ストローク(mm)
45
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22635455MDBD32-45Z-NV(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22635464MDBD32-45Z-V(V) 1山ナックルジョイント
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする