曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-500Z - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
金具
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22635577MDBD32-500Z-N-M9BW32500(N) 揺動受け金具M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635586MDBD32-500Z-NW-A5432500(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイントA54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22635595MDBD32-500Z-NW-M9BW32500(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイントM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする