SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-440Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
440
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22639077
MDBD50-440Z
CADデータダウンロード
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22639086
MDBD50-440Z-A54Z
CADデータダウンロード
¥
35,970
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください