SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-1200Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22640075
MDBD63-1200Z-NV
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22640084
MDBD63-1200Z-NW
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
¥
57,140
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22640093
MDBD63-1200Z-NW-M9BL
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
¥
63,680
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください