標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-500Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)63内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22641658MDBD63-500Z-NV63500
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641667MDBD63-500Z-NV-A9363500
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641676MDBD63-500Z-NV-M9BW63500
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641685MDBD63-500Z-NW-M9BWL63500
43,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641694MDBD63-500Z-W-M9B63500
40,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641703MDBD63-500Z-W-M9BW63500
40,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22641719MDBD63-500Z-W-P3DWSC63500
43,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする