SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-1080Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1080
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22642288
MDBD80-1080Z
CADデータダウンロード
¥
58,490
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22642297
MDBD80-1080Z-A54L
CADデータダウンロード
¥
66,610
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください