標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-40Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-40Z SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22643234 MDBD80-40Z-A54
CADデータダウンロード
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,970
28,980
31,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22643243 MDBD80-40Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,450
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする