SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-450Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22649367
MDBF40-450Z-M9BA
CADデータダウンロード
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649376
MDBF40-450Z-M9PW
CADデータダウンロード
¥
24,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649385
MDBF40-450Z-V
CADデータダウンロード
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください