標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-500Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)40内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22649534MDBF40-500Z-A93L-XC6840500
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22649543MDBF40-500Z-M9N40500
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649559MDBF40-500Z-M9NWL40500
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649568MDBF40-500Z-M9NWL-XC2240500
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22649577MDBF40-500Z-W-M9BA40500
29,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649586MDBF40-500Z-W-M9BAL40500
30,060
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22649595MDBF40-500Z-Z7340500
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする