SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-85Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22652063
MDBF50-85Z-A44
CADデータダウンロード
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22652079
MDBF50-85Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
24,970
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください