SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-200BZ
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22662028
MDBL32-200BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください