曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-25Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-25Z - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22664155MDBL40-25Z-A644025(-) 0.5A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664164MDBL40-25Z-M9B4025(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664173MDBL40-25Z-M9BWL4025(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664189MDBL40-25Z-M9BZ4025(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする