曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-250Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-250Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22664207MDBL40-250Z-A93M40250
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664216MDBL40-250Z-M9BAL340250
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664225MDBL40-250Z-M9BWZ40250
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664234MDBL40-250Z-M9N40250
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664243MDBL40-250Z-M9NZ40250
23,050
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664259MDBL40-250Z-P3DWASE-XC3540250
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22664268MDBL40-250Z-W-A93L40250
22,360
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22664277MDBL40-250Z-Y59BL40250
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする