標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-1150Z
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ストローク(mm)
- 1150
- クッション
- (-) エアクッション
- 金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- リード線(m)
- (L) 3
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08





















