SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-1245Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1245
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22665713
MDBL50-1245Z
CADデータダウンロード
¥
49,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22665729
MDBL50-1245Z-W-A54L
CADデータダウンロード
¥
60,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください