標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-500Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-500Z - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)50内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22666727MDBL50-500Z-A54Z50500
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666736MDBL50-500Z-M9BAL350500
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666745MDBL50-500Z-M9BAZ50500
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666754MDBL50-500Z-M9BWL-XC9150500
38,390
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22666763MDBL50-500Z-M9NL50500
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666779MDBL50-500Z-M9NWL50500
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666788MDBL50-500Z-W-M9BAL50500
39,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666797MDBL50-500Z-W-M9BWL50500
37,890
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22666806MDBL50-500Z-W-M9BZ50500
38,110
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする