SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-500Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22681034
MDBT63-500Z-N-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22681043
MDBT63-500Z-NW-A93L
CADデータダウンロード
¥
44,540
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22681059
MDBT63-500Z-XC3BB
CADデータダウンロード
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください