SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-705Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
705
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22681348
MDBT63-705Z
CADデータダウンロード
¥
39,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22681357
MDBT63-705Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
46,590
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください