SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22684367
MDBWB125-50Z
CADデータダウンロード
¥
37,460
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684376
MDBWB125-50Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684385
MDBWB125-50Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください