曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB63

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB63 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22684586MDBWB63-100JZ(-) エアクッション100
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684595MDBWB63-200NZ(N) ラバークッション200
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684604MDBWB63-200Z-M9BWM(-) エアクッション200
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684613MDBWB63-300NZ-M9BWL(N) ラバークッション300
36,960
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684629MDBWB63-450Z(-) エアクッション450
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684638MDBWB63-65Z-M9BZ(-) エアクッション65
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684647MDBWB63-75Z-M9NWL(-) エアクッション75
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする