曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB80

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB80 - SMC
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22684656MDBWB80-100Z-M9BM100
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684665MDBWB80-125Z-M9BW125
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684674MDBWB80-140Z140
28,130
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684683MDBWB80-150Z-M9BAL150
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684699MDBWB80-150Z-M9BW150
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684708MDBWB80-75Z-A93S75
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする