標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF100

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF100 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22684717MDBWF100-125Z-M9BS125
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684726MDBWF100-250NZ-A93L250
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684735MDBWF100-300Z-M9BW300
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684744MDBWF100-400-M9BWL-XC3BB400
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684753MDBWF100-50Z-M9N50
37,400
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684769MDBWF100-55Z-A9355
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22684778MDBWF100-75Z-M9BWLS75
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする