曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWL63

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWL63 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22685426MDBWL63-110-M9BW-XC3BD110
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685435MDBWL63-110Z-M9BW110
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685444MDBWL63-125NZ-A93S125
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685453MDBWL63-125Z-M9BW125
32,120
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685469MDBWL63-300NZ-M9BWL300
38,170
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685478MDBWL63-50Z-A9350
27,060
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする