標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT80

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT80 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22685697 MDBWT80-100JZ-M9P
CADデータダウンロード
100
40,540
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685706 MDBWT80-100Z
CADデータダウンロード
100
30,220
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685715 MDBWT80-100Z-M9P
CADデータダウンロード
100
36,250
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685724 MDBWT80-200JZ-M9P
CADデータダウンロード
200
45,380
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685733 MDBWT80-200Z-M9P
CADデータダウンロード
200
39,770
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685749 MDBWT80-300Z-M9P
CADデータダウンロード
300
43,290
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685758 MDBWT80-500Z
CADデータダウンロード
500
44,300
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685767 MDBWT80-600Z
CADデータダウンロード
600
47,820
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685776 MDBWT80-700Z
CADデータダウンロード
700
51,340
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685785 MDBWT80-800JZ-M9P
CADデータダウンロード
800
74,420
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22685794 MDBWT80-800Z
CADデータダウンロード
800
54,860
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする