SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-200AFZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22705464
CDM2RA25-200AFZ-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22705446
CDM2RA25-200AFZ
CADデータダウンロード
¥
10,290
取扱い終了
返品不可
22705455
CDM2RA25-200AFZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください