SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN40
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22751208
CG1GN40-110Z
CADデータダウンロード
110
¥
10,450
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751217
CG1GN40-1500Z
CADデータダウンロード
1500
¥
31,630
取扱い終了
返品不可
22751226
CG1GN40-385Z
CADデータダウンロード
385
¥
14,690
取扱い終了
返品不可
22751235
CG1GN40-430Z
CADデータダウンロード
430
¥
15,460
取扱い終了
返品不可
22751244
CG1GN40-55Z
CADデータダウンロード
55
¥
9,680
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください