曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN80

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN80 - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22751375CG1GN80-100JZ100
¥24,970
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751384CG1GN80-125Z-XB6125
¥28,440
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751393CG1GN80-150Z-XB6150
¥29,260
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22751409CG1GN80-550Z-XC6550
¥39,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする