曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN100

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN100 - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22752793CG1LN100-1500JZ(-) おねじ1500
¥99,720
¥88,980
¥97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752818CG1LN100-400FZ(F) めねじ400
¥35,810
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752827CG1LN100-400Z-XB6(-) おねじ400
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752836CG1LN100-700Z(-) おねじ700
¥47,030
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22752809CG1LN100-25Z-W(-) おねじ25
¥25,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする