標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN63
ラバークッション ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN63
- 注文コード
- 22757395
- 22757404
- 22757413
- 22757429
- 22757438
- 22757447
- 22757456
- 22757465
- 22757474
- 22757483
- 22757499
- 22757508
- 22757517
- 22757526
- 22757535
- 22757544
- 22757553
- 22757569
|
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個