曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22764903CG1ZA63TN-200Z200
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22764919CG1ZA63TN-215Z215
22,770
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22764928CG1ZA63TN-250Z250
22,770
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22764937CG1ZA63TN-300Z300
23,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする