曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-1000Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-1000Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22780714CDG1BA40-1000Z-M9BZ-XC13A(Z) 5M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22780723CDG1BA40-1000Z-M9BZ-XC13B(Z) 5M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22780705CDG1BA40-1000Z-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
29,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする