標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-830Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-830Z SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)830 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22785684 CDG1BA50-830Z
CADデータダウンロード
36,030
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする