曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80TF - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22789139CDG1BA80TF-140Z140(-) おねじ
¥23,240
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22789148CDG1BA80TF-145Z145(-) おねじ
¥23,240
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22789166CDG1BA80TF-40FZ40(F) めねじ
¥20,380
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22789175CDG1BA80TF-70Z-XC670(-) おねじ
¥23,460
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22789157CDG1BA80TF-320Z320(-) おねじ
¥28,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする