標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-650KZ
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 仕様
- (-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付
- ストローク(mm)
- 650
- クッション
- (N) ラバークッション
- ジャバラ
- (K) 耐熱ターポリン
- リード線長さ(mm)
- (L) 3
- 磁石内蔵有無
- (D) 内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- オートスイッチ種類
- M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
























