曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-300FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-300FZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22805616CDG1BN50-300FZ-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22805625CDG1BN50-300FZ-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22805625CDG1BN50-300FZ-M9BL55348596MKG50-20LNZ-M9BCDG1BN50-300FZ-M9BL ロータリクランプシリンダ MKG50 SMC 55348596ロータリクランプシリンダ MKG50SMC1個
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする