標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN32-150Z
- ストローク(mm)
- 150
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 磁石内蔵有無
- (D) 内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22819187 | CDG1DN32-150Z-A90 | 57085655 | VQ2100N-5BW1-Q | ![]() | VQ210 | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22819196 | CDG1DN32-150Z-B54S | 36450181 | VQ2100N-5W1 | ![]() | VQ Series(VQ210~) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22819214 | CDG1DN32-150Z-NW-M9B | 36450005 | VQ2100-61 | ![]() | VQ Series(VQ210~) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22819223 | CDG1DN32-150Z-NW-M9BL | 36450014 | VQ2100-6W1 | ![]() | VQ Series(VQ210~) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22819239 | CDG1DN32-150Z-NW-M9BVL | 36450251 | VQ2101-11 | ![]() | VQ Series(VQ210~) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 22819248 | CDG1DN32-150Z-NW-M9BWL | 57085777 | VQ2101-1B1 | ![]() | VQ210 | SMC | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























