曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-150JZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN40-150JZ - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22820499CDG1DN40-150JZ-NW-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22820508CDG1DN40-150JZ-W-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22820517CDG1DN40-150JZ-W-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする