標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-200JZ
- 仕様
- (-XC6) 材質ステンレス鋼
- ストローク(mm)
- 200
- クッション
- (A) エアクッション
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- リード線長さ(mm)
- (Z) 5
- 磁石内蔵有無
- (D) 内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- オートスイッチ種類
- C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


























