曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-210Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-210Z - SMC
仕様
(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付
ストローク(mm)
210
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22836933CDG1FN32-210Z-F7BAL-XC13B
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22836949CDG1FN32-210Z-XC13B
¥9,570
¥8,398
¥9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする