標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-800Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-800Z SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22853085 CDG1LA32-800Z-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
24,420
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
22853094 CDG1LA32-800Z-M9NWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
24,420
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする