標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-1030Z
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1030
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個