曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-210Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-210Z - SMC
ストローク(mm)
210
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22859139CDG1LN20-210Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥12,650
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22859148CDG1LN20-210Z-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22859157CDG1LN20-210Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥14,850
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする